床下点検口 黒のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
103件の「床下点検口 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検口 黒」、「床下点検口 450」、「天井点検口 450」などの商品も取り扱っております。
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質 内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用 材質/仕上 アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質 アルミ 表面処理 二次電解着色塗装複合皮膜 取扱説明書
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品 回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm) 616×616×高さ29.5 適合板厚(mm) 15
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質 内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口 付属品 取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8 材質 (内外枠)A6063S-T5 仕上 内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト) 材質(樹脂部) (桟)ポリプロピレン 材質(フタ) (補強材)SPCC 材質(取手) (回転)ZDC2、ポリプロピレン
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
適合 (収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3 セット内容 点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ 材質 【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP ブラックブラウン タイプ クッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応) 開口寸法(mm) 床:606×606 切断寸法(mm) (フローリング)577.5×577.5
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

表面筋入り・ボード押さえ式・外枠額縁内枠目地タイプ。必要開口寸法:455x455(mm)内枠用天井材サイズ:413x413(mm)
材質 アルミ 寸法(幅W×高さH)(mm) 450×450
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
熱貫流率(W/m2・K) 0.48以下
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
用途室内用 材質/仕上 アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。 材質 枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋がリバーシブルになっており、仕上の種類により使い分けます。
材質 外枠・内枠/アルミニウム押出形材(アルマイト+クリアー仕上)。目地/アルミニウム。取手・取手ホルダー/アルミニウム、ABS樹脂一体成形。底板/溶融亜鉛めっき鋼板。補強材/溶融亜鉛めっき鋼板。パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 仕様 蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用、裏:AGO/磁器タイル仕上用) 取手 落し込み式
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質 (蓋)縁材:PP、底蓋ABS。(枠)PP タイプ クッションフロア合わせタイプ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開口寸法(mm) 450×450 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品 回転取手×1個、補強桟×1本 外形寸法(mm) 460×460×高さ29.5 適合板厚(mm) 15
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上 アルミ製、アルマイト処理
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
用途室内用 材質/仕上 アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


収納庫本体(箱)を後で取り付けることが出来ます!
開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品 回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm) 616×616×高さ37.5 適合板厚(mm) 15
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)